Tuyau pour vapeur GAP Plastomère D60111000K
Gaine SERIE 6 PVC M2 AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :D60111000K
Rubix :B997-2595175


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,5 bar |
Documents
Détails articles : S6 PVC M2 AS 110 L10
Gaine flexible de poids moyen, conçue pour offrir à la fois performance et sécurité. Fabriquée en tissu polyester enduit de PVC antistatique, elle est classée au feu suivant la norme M2 pour garantir une protection optimale. Sa spirale en acier assure une mise à la terre efficace, faisant de cette gaine la solution idéale pour des applications nécessitant flexibilité, résistance et sécurité. Parfaite pour les environnements sensibles aux risques d'incendie et nécessitant un contrôle antistatique.
Température d'utilisation : -40°C à +80°C.
Applications
Conçue pour l’aspiration d’air, de poussières, de fumées de soudure, de solvants et pour la ventilation, cette gaine flexible offre une excellente flexibilité. Idéale pour les environnements où le risque d’incendie est présent, elle garantit performance et sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,5 bar |
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur de la matière | 0,5 mm |
| Rayon de courbure | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,40 € HT
/ 10 mètres
500,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours