Références
Alfaflex :AVAPUM250010
Rubix :2969-2231691
EAN :3422567880364


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 250 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
Détails articles : GAINE ALFAVAC PU M D.250 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement cuivré - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 250 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
| Application | transport pneumatique / aspiration et refoulement de particules abrasives par air — par exemple, copeaux de bois, céréales, sciure, copeaux métalliques, graines. recommandé pour les applications industrielles, agroalimentaires, forestières et de menuiserie. |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 260 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) de qualité alimentaire, avec hélice en acier revêtu de cuivre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 445,10 € HT
/ 10 mètres
1 734,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours