Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS
MS6-LFR vanne de commande de filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Rubix :0326-2572809
Fabricant :529196
EAN :4052568163754

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS Pression de sortie maximale 7 bar, filtre de 5 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 2700 l/min |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,54 € HT
/ unité
139,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours