Distributeur pneumatique Festo FVSO-3-1/8

FVSO-3-1/8 Valve

Voir les informations techniques

Références

Festo :FVSO-3-1/8
Rubix :0326-2574292
Fabricant :3877
EAN :4052568110406
DISTRIBUTEUR A ANT ENN FVSO-3-1/ /8

Résumé technique

Typevalve avec connexion g1/8
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR A ANT ENN FVSO-3-1/ /8


Distributeur à antenne FVSO-3-1/8 Distributeur à commande mécanique, ouvert au repos, à effort de commande extrêmement faible, convient à la détection de pièces non uniformes, se présentant dans des positions ou à des niveaux variables. Sens d'actionnement perpendiculaire à l'axe de l'ant Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=mécanique, Débit nominal normal=175 l/min, Pression de service=3,5 - 8 bar, Conception=siège piston

Informations techniques


Attributs
Typevalve avec connexion g1/8
Nombre d’orifices3
Débit175 l/min
439,23 € HT
/ unité
527,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours