Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6243855-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Beige | Tige : Haute
FRESCO MID S1P CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6243855-42
Rubix :0491-6094765
EAN :3603836039595

Documents
Détails articles : CHAUSSURE FRESCO MID S1P P42 CI SRC
Intercalaire anti perforation (1100 N) FLEXIUM ™ non métallique. Tige en cuir velours et mesh. Doublure 3D.
Renfort avant-pied et talon. Embout de sécurité 200 Joules ATHLETIC non métallique.
Semelage PU/TPU : Amorti, Stabilité Adhérence & Propulsion.
Renfort avant-pied et talon. Embout de sécurité 200 Joules ATHLETIC non métallique.
Semelage PU/TPU : Amorti, Stabilité Adhérence & Propulsion.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | beige |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,38 € HT
/ paire
149,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
EU Pointure
42
