Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS C 0616/6 Z1
Fraises sur tige HSS HSS C 0616/6 Z1
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HSS C 0616/6 Z1
Rubix :0060-0512856
Fabricant :22410716
EAN :4007220058824


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | rouleau rond |
| Longueur totale | 60 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE HSS C 0616/6 1D CYLINDRIQUE B.ROND C 22410716
Fraise sur tige cylindrique à bout arrondi. Ebavurage
Pferd fraise hss hss-c 0616/6 t1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | rouleau rond |
| Longueur totale | 60 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € HT
/ unité
32,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours