Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 0825/8 FVKS BS
Fraises sur tige HM ZYA 0825/8 FVKS BS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYA 0825/8 FVKS BS
Rubix :0060-0513288
Fabricant :21458897
EAN :4007220808917





Résumé technique
| Diamètre queue | 8 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 65 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 0825/8 Z FVKSBS HM CYLINDRIQUE 21458897
Fraise sur tige cylindrique. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 8 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 65 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Domaine d'application | prv/crp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,87 € HT
/ unité
151,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours