Lime de fraisage rotative Pferd Tools 1500 Z3 PLUS/Z5
Assortiments de fraises sur tige HM 1500 HM
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :1500 Z3 PLUS/Z5
Rubix :0060-0512784
Fabricant :21901500
EAN :4007220055885
Détails articles : FRAISE /TIGE (ASSORT) 1500 TIGE 3 ET 6 MM 21901500
L'assortiment 1812 STEEL se compose de 5 fraises sur tige en carbure métallique dans les formes et les dimentions les plus usuelles pour le travail de l'acier et l'acier moulé. Le boîtier en plastique incassable protège les outils contre les dommages et les salissures. La fixation des fraises par la tige facilite la sélection et le prélèvement des outils. Cinq autres emplacements libres sont disponibles pour un garnissage personnalisé. Contenu : 5 fraises sur tige en carbure métallique, tige ø 6 mm, denture STEEL 1 unité de chaque : ZYA 1225/6 STEEL KUD 1210/6 STEEL WRC 1225/6 STEEL RBF 1225/6 STEEL SPG 1225/6 STEEL Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 162,55 € HT
/ jeu
1 395,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



