Lime de fraisage rotative GISS Cutline 847270
Fraise lime conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :847270
Rubix :G600-0349201
EAN :3660338086267


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme l |
| Longueur totale | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE L 6X16-6 CONIQUE-DOUBLE
Fraise lime carbure conique bout rond - Forme L
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme l |
| Longueur totale | 50 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | universel |
| Longueur utile | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,58 € HT
/ unité
42,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h