Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 0616/6 Z5
Fraises sur tige HM ZYA 0616/6 Z5
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYA 0616/6 Z5
Rubix :0060-0513269
Fabricant :21101656
EAN :4007220045510


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 0616/6 5D HM CYLINDRIQUE 21101656
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,75 € HT
/ unité
50,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours