Lime de fraisage rotative Pferd Tools RBF 1020/6 Z5
Fraises sur tige HM RBF 1020/6 Z5
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBF 1020/6 Z5
Rubix :0060-0513049
Fabricant :21117756
EAN :4007220047736


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE RBF 1020/6 5D HM OGIVE BOUT ROND 21117756
Fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,11 € HT
/ unité
91,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours