Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS A 1013ST/6 Z1
Fraises sur tige HSS HSS A 1013ST/6 Z1
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HSS A 1013ST/6 Z1
Rubix :0060-0512843
Fabricant :22405316
EAN :4007220058657


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 53 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE HSS A 1013ST/6 1D CYLINDRIQUE 22405316
Fraise sur tige cylindrique avec denture en bout. Ebavurage
Pferd fraise HSS HSS-A 1013st/6 t1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 53 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,35 € HT
/ unité
54,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours