Lime de fraisage rotative Pferd Tools WRC 0820/6 INOX
Fraises sur tige HM WRC 0820/6 INOX
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :WRC 0820/6 INOX
Rubix :0060-0513217
Fabricant :21105182
EAN :4007220952283




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique à bout arrondi wrc |
| Longueur totale | 60 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE WRC 0820/6 INOX HM CYLINDRIQUE B.ROND 21105182
Fraise sur tige cylindrique à bout rond selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Combinaison des géométries cylindrique et sphérique. Ebavurage
Applications
Les fraises sur tige longue en carbure métallique conviennent tout particulièrement à l'usinage économique de pièces situées dans des endroits de petites dimensions et difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique à bout arrondi wrc |
| Longueur totale | 60 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Domaine d'application | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,87 € HT
/ unité
133,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours