Lime de fraisage rotative Pferd Tools TRE 0307/3 Z5
Fraises sur tige HM TRE 0307/3 Z5
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :TRE 0307/3 Z5
Rubix :0060-0513144
Fabricant :21210053
EAN :4007220049747


Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | goutte tre |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE TRE 0307/3 5D HM GOUTTE 21210053
Fraise sur tige en forme de goutte selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. GL = Longueur totale (carbure monobloc) SL = Longueur de tige (tige longue acier) Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | goutte tre |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 3 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,76 € HT
/ unité
40,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours