Lime de fraisage rotative GISS Cutline 863218
Fraise lime carbure - conique 60° - forme j
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863218
Rubix :G600-0519258
EAN :3660338178269


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme j |
| Longueur totale | 55 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE J 10X8-6 CONIQUE 60 DEG. - COUPE SIMPLE
Fraise lime carbure conique gamme GISS Cutline
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme j |
| Longueur totale | 55 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | universel |
| Longueur utile | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 21,98 €
21,08 € HT
/ unité
25,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours