Lime de fraisage rotative Pferd Tools 21101924
Fraises sur tige HM ZYA 1225/6 Z3P HC-FEP
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :21101924
Rubix :0060-0513303
EAN :4007220835555




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 65 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 1225/6 3D+ HM CYLINDRIQUE 21101924
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Applications
Les fraises sur tige longue en carbure métallique conviennent tout particulièrement à l'usinage économique de pièces situées dans des endroits de petites dimensions et difficiles d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 65 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,46 € HT
/ unité
173,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours