Lime de fraisage rotative Pferd Tools SPG 0613/3 Z5
Fraises sur tige HM SPG 0613/3 Z5
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SPG 0613/3 Z5
Rubix :0060-0513094
Fabricant :21222753
EAN :4007220049969


Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE SPG 0613/3 5D HM OGIVE POINTE 21222753
Fraise sur tige en forme d'ogive selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,87 € HT
/ unité
64,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours