Fraise monobloc Sutton E5501400
Fraises d'ébauche - HRS (fin) - R45 UNI - standard - Harmony E550
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5501400
Rubix :S748-0583745
EAN :9311963583594



Détails articles : FRAISE 14 LONG 4 S R45 E550 HRS DIN6527L-HB VHM ALCRN
Carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Pour les applications d'ébauche. La géométrie HRS permet des coupes lourdes dans les matériaux à copeaux courts et longs. Convient pour des matériaux jusqu'à 1600 N/mm². AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Coupe au centre | non |
| Revêtement | alcrn |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,55 € HT
/ unité
245,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
