Fraise monobloc Fein 63133270067
Fraise HSS Dura 25 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133270067
Rubix :0140-5301738
EAN :4014586613826



Résumé technique
| Diamètre | 27 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 25 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS DURA 25 D. 27X25 QUICKIN TIN
Fraise HSS Dura 25 emmanchement QuickIN. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 27 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 27 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 25 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Type | fraise hss+tin dura avec emmanchement quickin |
| Matière à usiner | métal, inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,47 € HT
/ unité
112,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours