Fraise monobloc GISS Cutline 863103

Outil multi-cut carbure - 90° - HDMX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :863103
Rubix :G600-0519155
EAN :3660338177200
OUTIL MULTI-CUT D.3 CARBURE 90DEG HDMX
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL MULTI-CUT D.3 CARBURE 90DEG HDMX


Opérations techniques. Offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale. Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Support toile poids J. Abrasif oxyde d'aluminium. Dimensions : 38 mm x 25 m.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe6 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementhdmx
Angle d'hélice90 °
Matière à usineracier, inox, métaux durs, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Longueur utile6 mm
Angle de coupe90 °
49,81 € HT
/ unité
59,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h