Fraise monobloc Sandvik Coromant 1U000-0160-158-XA 1620
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1U000-0160-158-XA 1620
Rubix :0033-0739122
Fabricant :7045797
EAN :7323221046910


Résumé technique
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/FRAISAGE
Fraise à bout sphérique CoroMill® Dura carbure monobloc pour le fraisage de chanfreins
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 1,575 mm |
| Longueur totale | 50,8 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur utile | 1,575 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,45 € HT
/ unité
196,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours