Fraise monobloc Sandvik Coromant RA216.23-1250AAK09P1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RA216.23-1250AAK09P1620
Rubix :0033-0747130
Fabricant :5740188




Résumé technique
| Diamètre | 4,76 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,76 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 14,2748 mm |
| Longueur totale | 76,2 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 14,275 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,51 € HT
/ unité
189,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours