Fraise scie Sandvik Coromant R331.52C-125Q32FMR
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.52C-125Q32FMR
Rubix :0033-0799527
Fabricant :7843408
EAN :7323224953727


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 7,6 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE 2 TAILLES REGL.
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 7,6 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 10 |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Largeur de coupe | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 516,89 € HT
/ unité
3 020,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours