Fraise scie Promac 9123

Fraise-scie

Voir les informations techniques

Références

Promac :9123
Rubix :0079-0375101
EAN :7612375601657
LAME 225X1.9X32 120D/P6 HSS DMO5 FORME C SD

Résumé technique

Diamètre225 mm
Epaisseur2 mm
Nombre de dents120
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME 225X1.9X32 120D/P6 HSS DMO5 FORME C SD


Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.

Points forts

HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre225 mm
Epaisseur2 mm
Nombre de dents120
Diamètre d'alésage32 mm
Type de denturebw.acme c-heller
185,58 HT
/ unité
222,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours