Fraise scie Fein 63502303000
Lame de scie pour MKAS 355 - acier inoxydable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502303000
Rubix :0140-5474319
Fabricant :63502303000
EAN :4014586450827



Documents
Détails articles : LAME DE SCIE POUR MKAS 355 ACIER INOXYDABLE
Lame de scie. Pour l’acier inoxydable.
Ø: 355 mm|Dents: 100|Épaisseur: 2,4 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 355 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Nombre de dents | 100 |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,00 € HT
/ unité
229,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
