Fraise scie Sandvik Coromant AQD-K-102Y25-M

Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :AQD-K-102Y25-M
Rubix :0033-0756533
Fabricant :6657561
EAN :26657561
FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES

Résumé technique

Diamètre101,6 mm
Epaisseur6,35 mm
Matière du corpsacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES


Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges

Informations techniques


Attributs
Diamètre101,6 mm
Epaisseur6,35 mm
Matière du corpsacier
Nombre de dents6
Diamètre d'alésage25,4 mm
Largeur de coupe6,35 mm
1 174,01 HT
/ unité
1 408,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours