Fraise scie Sandvik Coromant R331.32C-152R38EM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.32C-152R38EM
Rubix :0033-0734967
Fabricant :7295472
EAN :7323221988548


Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4,45 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4,45 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 6 |
| Diamètre d'alésage | 38,1 mm |
| Largeur de coupe | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 148,96 € HT
/ unité
3 778,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours