Fraise scie Sandvik Coromant QD-G-315X40-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-G-315X40-M
Rubix :0033-0750560
Fabricant :6657444



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 315 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,9 mm |
| Nombre de dents | 24 |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
| Largeur de coupe | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 817,79 € HT
/ unité
3 381,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours