Fraise scie Sandvik Coromant R331.32C-082R25EMQ
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.32C-082R25EMQ
Rubix :0033-0735011
Fabricant :7370520
EAN :7323222221675


Résumé technique
| Diamètre | 82 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 21,0058 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 82 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 21,0058 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 2 |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Largeur de coupe | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 858,88 € HT
/ unité
2 230,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours