Fraise scie Sandvik Coromant R331.52C-080Q27EML
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.52C-080Q27EML
Rubix :0033-0799552
Fabricant :7843384
EAN :7323224953482

Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE 2 TAILLES REGL.
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 20 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 6 |
| Diamètre d'alésage | 27 mm |
| Largeur de coupe | 7,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 646,91 € HT
/ unité
1 976,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours