Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F440-0600-050ASD 1725
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F440-0600-050ASD 1725
Rubix :0033-0801759
Fabricant :7858271
EAN :7323225031646

Documents
Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Longueur utile | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,84 € HT
/ unité
254,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h