Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P240-1270-XA 1630

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P240-1270-XA 1630
Rubix :0033-0739173
Fabricant :7045752
EAN :7323221046460
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE

Résumé technique

Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe28,575 mm
Longueur totale88,9 mm
Coupe au centreoui (taillant central)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd-alcrn
Typecoromill® plura
Angle d'hélice35 °
Matière à usinerapplication iso : p; m; k; n; s; h
242,13 € HT
/ unité
290,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours