Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K365-1600-400-XD  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K365-1600-400-XD  1730
Rubix :0033-0806087
Fabricant :8213606
EAN :7323226617757
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queuehb
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuehb
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe72 mm
Longueur totale126 mm
Coupe au centreoui (coupe au centre / center cut)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typecoromill® dura
Angle d'hélice36,5 °
Matière à usinerp, m, k, n, s (iso)
Longueur utile72 mm
Angle de coupe4 °
466,93 € HT
/ unité
560,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours