Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P330-0635-XA 1620
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P330-0635-XA 1620
Rubix :0033-0739151
Fabricant :7045782
EAN :7323221046767


Résumé technique
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/LA SEMI-EBAUCHE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour la semi-ébauche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 10,72 mm |
| Longueur totale | 63,5 mm |
| Coupe au centre | oui (à coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd-(tial)n2 |
| Type | coromill® plura à coupe centrale, épaulement carré interne (fraise universelle droite) |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | domaines d'application iso p, m, k, n, s, h ; acier (difficilement) à usiner et acier très dur jusqu'à 63 hrc |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,63 € HT
/ unité
129,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h