Références
Phantom :34.220.0500
Rubix :0707-0172236
EAN :8716563222972



Détails articles : FRAISE 5 2T NORMAL QC 34220 HSSCO PHANTOM
DIN 844-B, angle d'hélice 30°, coupe au centre, acier M42. Queue cylindrique DIN 1835-B.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Matière à usiner | aciers, aciers trempés |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,50 € HT
/ 10 unités
324,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours