Fraise scie Promac 9756

Fraise-scie

Voir les informations techniques

Références

Promac :9756
Rubix :0079-7002580
LAME 315X2,5X32 100DTS/P10 HSS DMO5 FORME C SD
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre315 mm
Epaisseur2,5 mm
Nombre de dents100
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME 315X2,5X32 100DTS/P10 HSS DMO5 FORME C SD


Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.

Points forts

HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre315 mm
Epaisseur2,5 mm
Nombre de dents100
Diamètre d'alésage32 mm
Type de denturebw.acme c-heller
364,61 HT
/ unité
437,53 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours