Fraise scie Sandvik Coromant N331.32C-152T38LM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N331.32C-152T38LM
Rubix :0033-0735901
Fabricant :7295442
EAN :7323221988241


Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 21,51 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 21,51 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 5 |
| Diamètre d'alésage | 38,1 mm |
| Largeur de coupe | 17,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 892,69 € HT
/ unité
3 471,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours