Fraise scie Sandvik Coromant N331.32C-152T38FM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N331.32C-152T38FM
Rubix :0033-0735903
Fabricant :7295437
EAN :7323221988197


Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 2 |
| Diamètre d'alésage | 19,05 mm |
| Largeur de coupe | 17,7439 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 148,96 € HT
/ unité
3 778,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours