Fraise scie Sandvik Coromant L331.52C-100S32KM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :L331.52C-100S32KM
Rubix :0033-0799669
Fabricant :7843375
EAN :7323224953093


Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE 2 TAILLES REGL.
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 2 |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Largeur de coupe | 17,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 905,76 € HT
/ unité
2 286,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h