Références
Promac :2322
Rubix :0079-0375123

Détails articles : LAME 300X2.5X32 300D/P3 HSS DMO5 FORME BW SD
Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.
Points forts
HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Nombre de dents | 300 |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Type de denture | bw.acme c-heller |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,82 € HT
/ unité
384,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
