Fraise scie Sandvik Coromant R331.52C-100Q27KML
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.52C-100Q27KML
Rubix :0033-0799538
Fabricant :7843399
EAN :7323224953635


Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 25,8 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE 2 TAILLES REGL.
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 25,8 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 6 |
| Diamètre d'alésage | 27 mm |
| Largeur de coupe | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 885,49 € HT
/ unité
2 262,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours