Fraise scie Promac 2311

Fraise-scie

Voir les informations techniques

Références

Promac :2311
Rubix :0079-0375112
LAME 275X2.5X40 180D/P5 HSS DMO5 FORME C SD

Résumé technique

Diamètre275 mm
Epaisseur2,5 mm
Nombre de dents180
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME 275X2.5X40 180D/P5 HSS DMO5 FORME C SD


Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.

Points forts

HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre275 mm
Epaisseur2,5 mm
Nombre de dents180
Diamètre d'alésage40 mm
Type de denturebw.acme c-heller
255,16 HT
/ unité
306,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours