Fraise scie Sandvik Coromant R331.52C-100Q27EML
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.52C-100Q27EML
Rubix :0033-0799542
Fabricant :7843396
EAN :7323224953604


Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 7,6 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE 2 TAILLES REGL.
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 7,6 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 8 |
| Diamètre d'alésage | 30 mm |
| Largeur de coupe | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 133,95 € HT
/ unité
2 560,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h