Fraise scie Promac 9138

Fraise-scie

Voir les informations techniques

Références

Promac :9138
Rubix :0079-7002534
EAN :7612375601800
LAME 350X2.5X32 140D/P8 HSS DMO5 FORME C SD

Résumé technique

Diamètre350 mm
Epaisseur2,5 mm
Nombre de dents140
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME 350X2.5X32 140D/P8 HSS DMO5 FORME C SD


Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.

Points forts

HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre350 mm
Epaisseur2,5 mm
Nombre de dents140
Diamètre d'alésage32 mm
Type de denturebw.acme c-heller
453,77 HT
/ unité
544,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours