Fraise scie Promac 2303

Fraise-scie

Voir les informations techniques

Références

Promac :2303
Rubix :0079-0375104
LAME 250X2.5X25.4 160D/P5 HSS DMO5 FORME C SD

Résumé technique

Diamètre250 mm
Epaisseur2,5 mm
Nombre de dents160
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME 250X2.5X25.4 160D/P5 HSS DMO5 FORME C SD


Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.

Points forts

HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre250 mm
Epaisseur2,5 mm
Nombre de dents160
Diamètre d'alésage25,4 mm
Type de denturebw.acme c-heller
234,62 HT
/ unité
281,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours