Lime de fraisage rotative Klingspor 295784
FRAISE PROCUT FORME D DENTURE 6 BOULE D. 3X3X3 UE5
Voir les informations techniquesRéférences
Klingspor :295784
Rubix :0064-0185181

Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | boule |
| Longueur totale | 38 mm |
Détails articles : FRAISE PROCUT FORME D DENTURE 6 BOULE D. 3X3X3 UE5
Fraise rotative sphérique - Désignation conformément à la DIN 8032: KUD
Points forts
• Pour utilisation sur les contours - Pour l'ébavurage des trous
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | boule |
| Longueur totale | 38 mm |
| Diamètre tête | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,85 € HT
/ 5 unités
154,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours