Lime de fraisage rotative GISS Cutline 863214
Fraise lime flamme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863214
Rubix :G600-0519255
EAN :3660338178238


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme h |
| Longueur totale | 77 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE H 12.7X32-6 FLAMME - COUPE INOX
Fraise lime carbure flamme - Forme H
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme h |
| Longueur totale | 77 mm |
| Diamètre tête | 12,7 mm |
| Domaine d'application | aperçu général |
| Longueur utile | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,19 € HT
/ unité
105,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h