Lime de fraisage rotative Pferd Tools RBF 0618/6 MICRO
Fraises sur tige HM RBF 0618/6 MICRO
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBF 0618/6 MICRO
Rubix :0060-0513038
Fabricant :21157205
EAN :4007220835494




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE RBF 0618/6 MICRO HM OGIVE BOUT ROND 21157205
Fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | usinage de finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,46 € HT
/ unité
98,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours