Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-054C5-14M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-054C5-14M
Rubix :0033-0325794
Fabricant :5829342



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-054C5-14M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 54 mm |
|---|---|
| Z | 4 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 60 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,57 € HT
/ unité
1 174,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h