Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 690-063C6-1461H
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 690
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :690-063C6-1461H
Rubix :0033-0761957
Fabricant :5764767
EAN :12359233



Documents
Détails articles : FRAISE CYL. DEUX TAILLES COROMILL 690
Fraise cylindrique deux tailles CoroMill® 690
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 63 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 103 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 604,34 € HT
/ unité
3 125,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours